空研
空研の マジックディスク・サンディングペーパー
空研の ディスクパッド
ブルーパッド 穴あき ノリタイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59902237
品番
Z3030552A
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用
トラスコ品番
828-3596
適合機種
DAM-055SA・KDM-055SA
材質
発泡ウレタン、ウレタン樹脂
寸法(mm)
125
全長(mm)
123
色
ブルー
質量(g)
104
タイプ
のり付きタイプ穴あり
パッド径(Φmm)
123