空研
空研の マジックディスク・サンディングペーパー
空研の ディスクパッド
5インチブルーパッドマジック用穴あき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59902246
品番
Z3030552B
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
サンディング用マジックペーパー張付け用
トラスコ品番
828-7046
適合機種
DAM-055SB・KDM-055SB
材質
ベルクロ
寸法(mm)
125
質量(g)
106
タイプ
マジックタイプ穴あり