5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59902264 品番Z3030561BH
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。

用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用 トラスコ品番828-3600 適合機種DAC-056B 材質発泡ウレタン、ベルクロ 寸法(mm)125 全長(mm)123 グリーン 質量(g)106 タイプマジックタイプ穴なし パッド径(Φmm)123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59902264
2024-06-23
用途:
塗装作業時
株式会社恒川工業 様

塗装膜を薄く研ぎ出し塗膜の凸凹を平たんにする作業で大活躍しています。後工程でバフ研磨し艶を出し。高級感を作り出します

対象商品:
59902264
2021-10-13
用途:
サンダーのメンテナンス

純正は バランスがいいですね 趣味で使うなら社外パットでもよいですが 余裕があるならパット
定期交換した方が 体の負担が変わります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする