空研
空研の マジックディスク・サンディングペーパー
空研の ディスクパッド
5インチグリーンパッドのり付用穴あきハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59902273
品番
Z3030562AH
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用
トラスコ品番
828-3598
適合機種
DAC-056SA
材質
発泡ウレタン、ウレタン樹脂
寸法(mm)
125
全長(mm)
123
色
グリーン
質量(g)
106
タイプ
のり付きタイプ穴あり
パッド径(Φmm)
123