グリーンパッド 穴あき マジックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59902282 品番Z3030562BH
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。

用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用 トラスコ品番828-3601 適合機種DAC-056SB 材質発泡ウレタン、ベルクロ 寸法(mm)125 全長(mm)123 グリーン 質量(g)106 タイプマジックタイプ穴あり パッド径(Φmm)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする