空研
空研の マジックディスク・サンディングペーパー
空研の ディスクパッド
ブルーパッド 穴無し マジックタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59902325
品番
Z3030551B
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
用途
サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用
トラスコ品番
828-3599
適合機種
DAM-055B・KDM-055B
材質
発泡ウレタン、ベルクロ
質量(g)
100
タイプ
マジックタイプ穴なし
サイズ(mm)
125
パッド径(Φmm)
123