IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
各位置停止
端子形状
ねじ(M3.5)
注文コード
59905167
品番
ASLN32622DNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,210
この商品は
動作方式・端子形状・ランプ電圧
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
30
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a2b
形状
一体形
保護構造
IP54
定格電圧(V)
AC200/220(照光部)
端子形状
ねじ(M3.5)
ボタン色
赤
動作方式
各位置停止
照光種別
LED照光
操作
ヘビー
接点材質
銀接点
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59905167
ASLN32622DNR
51369334
ASLN32622DNR
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b
IDEC(和泉電気)
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
メーカーリニューアル品です