アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの パイプブラシ
排水口ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59908537
品番
KBA04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ブラシの先端が直角なので、底面も洗いやすい。ブラシケース付き。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
使用場所
排水口まわり
用途
排水口、ストレーナー、三角コーナーに。
仕様
ブラシカバー付
色
ホワイト
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
材質(ケース)
ポリプロピレン
材質(柄部)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応