画像準備中

レタンPG80 硬化剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6kg) 注文コード 59909027 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

超速乾形である。
優れた耐久性能。
磨き作業性に優れる。

特性耐久、超速乾 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.47L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59909036
2025-11-18
用途:
自動車、バイクレストア
篠原鉄工所 様 (建設業・工事業)

安定のクオリティ
PG80使いやすい
ある程度知識とテクがある人前提だと思うがメーカーの施工要領書通りに使えば失敗することは無いかと。
早い硬化時間、耐ガソリン申し分ないです。

一斗缶で欲しいが価格がね…

対象商品:
59909036
2025-03-07
用途:
自動車の塗装
ガレージ雷ジャパン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品物は間違いないものを買ったので普通に使えました
良かったのはモノタロウの到着までの早さです
うっかり斬らせてしまったのですが翌日届いたので作業に支障なく助かりました

対象商品:
59909036
2024-03-20
用途:
レタンPG80塗装
製造業

せめて半分の量でいいので、小分けして売って欲しい。大方、全部使い切らないうちに固ってしまい廃棄する事になる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする