ラバーパッド(オービタルサンダー用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59910856 品番2608601443
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。
マジック式ペーパー用です。

用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。 仕様マジック式(正方形) 適合機種オービタルサンダーGSS1400A、GSS10.8V-13H、GSS18V-13H 材質ゴム 質量(g)39 プレート寸法(mm)100×110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59910856
2022-08-28
用途:
木工用に
鉱業

私も GSS18V-LI で使用しています。問題なく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
59910856
2020-09-03
用途:
研磨
サービス業

とにかく早くて、品揃えのよさに感服。今後もモノタロウさんを使います。

ボッシュのサンダーを、マジックテープ式に変えられました。最高です

対象商品:
59910856
2020-03-18
用途:
塗装剥離と木材均し
建設業・工事業

GSS 1400 A用のパーツでしたが、GSS 18 V-LIとサイズが同じでしたので、そちらで使用。マジック式のネットサンディングシートが使用できるようになり非常に満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする