Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a1b 動作方式各位置停止(手動) ランプ電圧(V)AC100/110 注文コード59929195 品番ASLW21611DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は接点構成・動作方式・ランプ電圧など345種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4) ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 保護構造IP54 接点構成1a1b 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 動作方式各位置停止(手動) ランプ電圧(V)AC100/110 照光種別LED 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 操作ヘビー 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜50Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 操作部形状矢形ハンドル 回路- 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 照光色 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59929213
2017-10-15
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

25年以上使っている縫着機の電源スィッチの交換をしました。LED電球の為明るくなり使い勝手が良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする