※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59949005 品番ASS211N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,375
この商品はノッチ数・接点構成など105種類から選べます 他の種類を見る
使用電流(A)
AC-15(交流電磁負荷):24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2
DC-13(誘導負荷):24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
取付穴径(Φmm)25 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59949005 ASS211N 06923847 ASS211N Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

2024-12-17
用途:
配電盤の操作スイッチの交換
農・林・水産業

3ノッチセレクタスイッチが動きにくくなったので、交換しました。
元付いていたスイッチより耐久性が良さそうなので選びました。同時にホールソーを注文していました。元の穴の直径が微妙に小さいので、拡大して取り付けました。

対象商品:
06923831
2018-10-19
用途:
コンベアや昇降機の入り、切りなどに使用。
サービス業

メーカー品なので安心して使用出来、A接点とB接点の色が違うので間違いが無い。

1人が参考にしています
対象商品:
06924066
2018-02-26
用途:
自動制御盤の修理
株式会社藤田空調設備 様 (サービス業)

非常に良いです。制御盤の扉に挟み込んで固定するときにゴムパッキンにて厚み調整できるのが良いです。配線も下と横から入れられるので、古い物と交換するときに、配線の取り出し位置が同じなので、作業しやすいです。IDECのスイッチは作業性もよく使いやすいのでよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06924066
2018-02-26
用途:
自動制御盤の修理
株式会社藤田空調設備 様 (サービス業)

ゴムパッキンにて制御盤の扉の厚に対して、スイッチの出を調整できて良いです。古いセレクタスイッチと配線の取り出し位置が同じなので、交換時に配線を延長するなどないのでやりやすい。

対象商品:
06924154
2023-06-13
用途:
制御装置の操作箱

セレクトスイッチの接点の数が少ないので
A接点を増やして3A1Bのが欲しいです。
だから、必要もない押しボタンを買っている。

対象商品:
06923804
2019-01-29
用途:
セレクタスイッチ用

間違えてしまいました。
1a1bと思って購入してしまった。
スイッチの種類が多いので、素人には難しいです。
出来れば、説明文の最初に異なるところを記入して欲しいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
06923856
2017-08-16
用途:
プレス電源のスイッチの交換
株式会社大光製作所 様

簡単に交換できた。しかしこのスイッチを購入時に選定するとき接点構成が分り難い。2aとか1a+1bとかの表示は必要です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする