代表画像
タンガロイ
溝入れ・突切りインサート STXR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【CW】2、【CWTOL】0.05、【HAND】L、【INSL】20、【RE】0.1、【SSC】2、【h】5
注文コード
59960315
品番
STX200L-010 DX160
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【CW】2、【CWTOL】0.05、【HAND】L、【INSL】20、【RE】0.1、【SSC】2、【h】5
RoHS指令(10物質対応)
対応