画像準備中

BAシリーズ ターミナルブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 端子ねじM5 注文コード59965875 品番BA411SPN50
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は端子ねじ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数1P 端子ねじM5 端子間ピッチ(mm)- 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)600 質量(g)約23.4 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(JIS)(A)70 定格電流(UL)(A)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする