画像準備中

BAシリーズ ターミナルブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 端子ねじM4 注文コード59965981 品番BAF111SN-5APN20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,280
この商品は端子ねじ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数1P 端子ねじM4 端子間ピッチ(mm)- 定格絶縁電圧(V)600 質量(g)約35.0 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(JIS)(A)5 定格電流(UL)(A)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59965981 BAF111SN-5APN20 28957943 BAF111SN5APN20 画像準備中 BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気) 1箱(20個) 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする