画像準備中

BDシリーズ ターミナルブロック レールマウントタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード59967941 品番BDK5-RBPN50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 端子形状M3押ねじ 結線方式ネジ 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)5 適合電線(mm2)1.25 材質(本体)変性PPE樹脂 端子金具黄銅(ニッケルメッキ) 推奨締付トルク(N・m)0.6〜1.0 材質(端子)亜鉛メッキ三価クロメート(胴) 定格電流(JIS)(A)14 定格電流(UL)(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする