BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子ねじM10 極数2P 端子間ピッチ(mm)37 注文コード59968727 品番BN200NW2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は端子ねじ・極数・端子間ピッチなど21種類から選べます 他の種類を見る

1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W〜BN/BNH30Wまで)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数2P 端子ねじM10 端子間ピッチ(mm)37 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 定格電流(JIS)(A)240 仕様スタッド形 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(IEC)(A)240 定格電流(UL)(A)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02487125
2023-12-28
用途:
端子台取付
建設業・工事業

在庫があり、箱買いではなく、バラ売りして頂けて助かります

対象商品:
02487107
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする