BPシリーズプリント基板用端子台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数2P 注文コード59970041 品番BP101S-2PN10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は極数など88種類から選べます 他の種類を見る
端子間ピッチ(mm)7.62 端子ねじM3 質量(g)40(20極) 取付方式プリント基板 極数2P 寸法L(mm)16.86 端子形状基本形 定格絶縁電圧(V)250 寸法B(mm)7.62 耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-40〜+80(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 結線方式ネジ 耐電圧(V/min)AC2000 定格電流(JIS)(A)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07325814
2018-08-28
用途:
コントロール用の簡単な回路製作に使用。
学校法人明治大学 様 (教育・研究機関)

回路製作に使用する上で問題点あるいは改善点はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする