曜日別特売
BP101S-3PN10 BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気) 59970066

BPシリーズプリント基板用端子台

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)極数3P注文コード59970066品番BP101S-3PN10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3質量(g)40(20極)取付方式プリント基板極数3P端子形状基本形定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-40~+80(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2000定格電流(JIS)(A)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07325814
2018-08-28
用途: コントロール用の簡単な回路製作に使用。
学校法人明治大学教育・研究機関

回路製作に使用する上で問題点あるいは改善点はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする