IDEC(和泉電気)
BPシリーズプリント基板用端子台
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
極数
4P
注文コード
59970075
品番
BP101S-4PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
端子間ピッチ(mm)
7.62
端子ねじ
M3
色
黒
質量(g)
40(20極)
取付方式
プリント基板
極数
4P
端子形状
基本形
定格絶縁電圧(V)
250
耐熱性
(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-40~+80(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s
2
)
1000
耐振動(m/s
2
)
50
結線方式
ネジ
耐電圧(V/min)
AC2000
定格電流(JIS)(A)
10