IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の ネジ式端子台
BPシリーズ 背面バリア付端子台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
59970163
品番
BP101V-13PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
13P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15