IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の ネジ式端子台
BPシリーズ 背面バリア付端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
59970172
品番
BP101V-14PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
14P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59970172
BP101V-14PN10
28959097
BP101V-14PN10
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)
1パック(10個)
¥
8,398
税込
¥
9,238
注文コードが変更になりました。