IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の ネジ式端子台
BPシリーズ 背面バリア付端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
59970206
品番
BP101V-3PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
3P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59970206
BP101V-3PN10
28959124
BP101V-3PN10
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)
1パック(10個)
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました。