IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 機構部品(電子部品)
IDEC(和泉電気)の 基板用端子台
BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形)
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
59970565
品番
BP111M-18PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
18P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
9.5
定格電流(JIS)(A)
15