BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (セルフアップ形)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59978073 品番BTB15C10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は106種類から選べます 他の種類を見る
タイプセルフアップ形 取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)500 結線方式ネジ 極数10P 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8.5 適合電線1.25mm2(JIS)、22-14(AWG) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25〜+70(ただし、氷結しないこと) 材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(JIS)(A)16 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59978344
2024-02-26
用途:
自動車の車内配線

国産メーカーのしっまりした作りで安心して使用できました。

対象商品:
59978362
2023-04-07
用途:
制御盤の製作に使用

BTB/BTBHシリーズはリピートだったのですが、生産終了予定とのことで残念です。
あと何度購入することになるか判りませんが、旧来の構造は安心感があり、今後も利用したいと考えておりました。

1人が参考にしています
対象商品:
59978073
2022-09-23
用途:
納品時の安全装置製作に使用予定
Y'z tech 様 (医療・福祉・介護関連業)

まだ使用していないですが、いい感じで使用できると思います

1人が参考にしています
対象商品:
59978116
2021-02-17
用途:
リレーシーケンス盤の端子台交換
教育・研究機関

ショートバー;IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形を一緒に購入しました。今までの端子台に使用されていたのがM3.5ネジのタイプで、ネジ山も傷んでいました。今回はM3.0ネジのモノを探して購入しました。ショートバーと共に使って、増設分の配線が簡易に出来ました。セルフアップはY端子を差し込むのが非常に楽ですね。購入した製品より端子数が2個多いものが@100円も安かったのが少々残念でした。設置スペースが不足して安い方が使えなかったのです。

1人が参考にしています
対象商品:
59978904
2021-01-20
用途:
機械配線用、試験対策など

機械の配線用によく利用しています。
品質に問題なく満足しています。
電気工事士の試験対策にも使用しました。
またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
59978073
2020-02-11
用途:
メーカー品で安心

仕事で使う治具にお試しで購入使用し、治具の使い勝手がよくなったので
会社に申請して、複数購入してもらいました。
レビューというほどのことを記載できませんが、信頼のメーカー品ですから
皆さんお分かりと思います。
耐久性、使用感は、有名メーカーですから間違いありません。
当たり前ですが、サイズはしっかり確認したほうが良いです。(常識)

1人が参考にしています
対象商品:
59978073
2020-07-25
用途:
中継配線時
製造業

使いやすい大きさだが、1端子減らしたくてもネジ切りが必要になる

1人が参考にしています
対象商品:
59978073
2018-05-18
用途:
油圧電磁切替弁の中継用端子
有限会社山崎製作所 様

しっかりした造りで 何の問題も無く使えている。
コストパフォーマンスが高いと判断した。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする