モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
黄(ユニット)
付属品
表示灯(突丸形)
注文コード
60011007
品番
FB1W-HW1P-2Q4Y-Z0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
表示灯(突丸形)
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
色
黄(ユニット)
質量(g)
125
電圧(V)
(照光)LED・24
保護構造
IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格
EC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
接点構成
-
表示
銘板なし
ユニット取付穴径(Φmm)
22
穴数
1
ボックス(mm)
76
相対湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境
汚染度3
使用周囲温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラス
ClassU(適合機種搭載時)
銘板の表示文字
銘板なし
取付ユニット
表示灯(突丸形)
材質(ボックス)
カバー・ベース:ポリカーボネート、カバー取付ねじ:ステンレス
ユニットの呼び番号
HW1P-2Q
相対湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
キャビネット / プラボックス
コントロールボックス
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります
キャビネット
コントロールボックス
プラボックス
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品