曜日別特売
IUSD-9B-W 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 60035387

IUSD-9B-W 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 60035387
IUSD-9B-W 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 60035387
IUSD-9B-W 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 60035387
IUSD-9B-W 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 60035387
IUSD-9B-W 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 60035387
IUSD-9B-W 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 60035387
IUSD-9B-W 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 60035387
IUSD-9B-W 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 60035387

前開き冷凍庫 85L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード60035387品番IUSD-9B-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。

性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(g)32000電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)トップテーブル:30コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)50Hz:68/60Hz:73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845耐熱温度(℃)トップテーブル:100扉開閉方式右開きアズワン品番65-2021-43年間消費電力量(kWh/年)171省エネ基準達成率(%)100(2021年)定格内容積(L)【冷凍室】85

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする