特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60037848 品番WJS18-13T10-S
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。
・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。
・ナット付アダプター 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。

使用温度範囲(℃)0〜95 呼び径G1/2×T10 最高許容圧力(MPa)0.65
注意
※機器を更新する際には、継手および配管も必ず更新して下さい。
※高温用ノンアスベストパッキン付の製品で、エコキュートメーカー推奨のパッキンがある場合には、必ず推奨パッキンを使用して下さい。
※被覆材の端面およびパイプには直射日光が当たらないように遮光処理を施してください。
※耐候性をUPさせた保温材結束バンドですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※継手用保温材は、切断等せず円筒のまま、継手及び接続部に使用して下さい。
※点検、交換ができない隠ぺい部に使用してはいけません。
※オンダ製作所製の特厚カポリパイプWを必ず使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする