3/22より値下げ!現場を応援
カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用ソケット
カシムラの DC充電器
USB増設首振り式A-1 C-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60040325
品番
DC-066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
値下げ
¥
999
バスケットに入れる
イルミ付首振りUSB増設ハブ。
用途
スマホ/タブレットの充電
色
BK
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
23×19×50
保証期間
6ヶ月
コネクタ
給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)
ポート
出力用(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A)
注意
※データ転送は不可。