カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用ソケット
カシムラの DC充電器
DC充電器タイプC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60040341
品番
DC-069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
USBPD規格対応。最大36W(12V/3A)の高出力。
用途
スマホ/タブレットの充電
色
BK
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
0〜35
出力
電圧/電流:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
コード長さ(m)
1.2
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×86×20
保証期間
6ヶ月
注意
※12V24V兼用。