曜日別特売
3478-02 長袖シャツ 桑和 60044051

3478-02 長袖シャツ 桑和 60044051
3478-02 長袖シャツ 桑和 60044051
3478-02 長袖シャツ 桑和 60044051
3478-02 長袖シャツ 桑和 60044051
3478-02 長袖シャツ 桑和 60044051
3478-02 長袖シャツ 桑和 60044051

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ6L
内容量1枚注文コード60044051品番3478-02
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

・古着や残反をリサイクル原料としたポリエステル「RENU(R)」を使用
・未利用繊維を再利用・再生させたクラボウ「リルコット」を使用
・信頼の日本製T/Cドビーを使用
・生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
・レディースサイズ対応商品
・ JIS T8118規格適合の制電性商品
・反射パイピング使いによる高視認性

材質ポリエステル80%,綿20%ネイビーサイズ6L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする