曜日別特売
6052-00 長袖ブルゾン(難燃) 桑和 60047359

6052-00 長袖ブルゾン(難燃) 桑和 60047359
6052-00 長袖ブルゾン(難燃) 桑和 60047359
6052-00 長袖ブルゾン(難燃) 桑和 60047359
6052-00 長袖ブルゾン(難燃) 桑和 60047359
6052-00 長袖ブルゾン(難燃) 桑和 60047359
6052-00 長袖ブルゾン(難燃) 桑和 60047359
6052-00 長袖ブルゾン(難燃) 桑和 60047359

長袖ブルゾン(難燃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ロイヤルブルー
サイズL
内容量1枚注文コード60047359品番6052-00
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・難燃・防燃作業服
・限界酸素指数(Loi値:32.5)
・JIST8128、JIS T8129、JIS T8130規格適合
・JIS T8118規格適合
・クラボウ「ブレバノ(R)プラス」による優れた防炎性と静電気帯電防止性、快適性
・吸湿・吸汗性に優れた綿と、防炎性に優れたモダクリル繊維を混紡
・窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性

色
ロイヤルブルー
サイズ
L
材質
綿 50%・モダクリル 45%・複合繊維(ポリエステル)5%
注意
※不燃ではありません。
※本製品の不適切な使用に関して、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※記載の分類性能を有していますが、安全性を保証するものではありません。
※可燃物質のような危険物が存在する場所では、着脱しないでください。
※大きな損傷を受けるような洗濯はお避けください。
※特殊な難燃素材を使用しており、製品によって多少の色差がございます。
※必ず適切なサイズの同一シリーズ製品 (6052-00/6052-02/6052-08) を 上下セットで正しく着用し、必要に応じて適切な保護具を併用してください。
※ご使用前に必ず付属の取扱い説明書をお読みください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする