草おさえ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60051489 品番 #105
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

草おさえは、土壌にやさしく透水性が高いネットです。果樹の根本等、水を通しながらすっきり保ちたい場所、畦や法面の土砂の流出防止対策に効果的です。軽量で伸縮性に優れ、設置作業が楽にできます。泥はねを防止して、汚れを軽減します。

用途雑草抑制に使用します。雨水による土砂流出防止対策に使用します。 材質ポリエチレン(UV耐候性配合) 長さ(m)50 幅(m)0.5 施工面積7坪 網目(mm)1
関連資料:(0.62MB)
注意
※雑草の発生・生育を抑制したい場合は、遮光性を利用して雑草の繁殖を抑える「防草トバリシート」をご使用ください。別売りの固定ピンなどを用いて、風に飛ばされないように固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする