トライザクトクロスベルト 237AA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 60051638 品番 237A 45 100X2100FL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥88,925 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>
立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。

用途平面の仕上げ研磨。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 幅(mm)100 基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布 グレードA45 砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒) 周長(mm)2100 工程乾式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする