3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
トライザクトクロスベルト 237AA
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
60051717
品番
237A 65 75X3350 FL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥100,250
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>
立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途
平面の仕上げ研磨。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
幅(mm)
75
色
茶
基材
X wt. コットン/ポリエステル混紡布
グレード
A65
砥粒
精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)
周長(mm)
3350
工程
乾式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。