3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
トライザクトクロスベルト 307EA
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
60051830
品番
307E 16 50X2100 FL
参考基準価格(税別)
¥44,475
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>
立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途
曲面の仕上げ研磨。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
幅(mm)
50
色
茶
基材
JE wt. レーヨン布
グレード
A16
砥粒
精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)
周長(mm)
2100
工程
乾式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。