3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
キュービトロンII クロスベルト 726A
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
60052155
品番
726A220 50X915FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
<柔軟かつ持ちの良い仕上げ用>
3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。柔軟な基材で、曲面にも良く追従。
用途
整える仕上げ工程に最適。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
幅(mm)
50
色
紫
基材
J wt. コットン布
グレード
220+
砥粒
精密成形砥粒(セラミック)
周長(mm)
915
工程
乾式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。