3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
キュービトロンII クロスベルト 784F
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
60052898
品番
784F 36 100X1525FL
参考基準価格(税別)
¥125,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
<研磨プロセスをもっと速く>
3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途
手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
幅(mm)
100
色
赤茶
基材
XF wt. ポリエステル布
グレード
36+
砥粒
精密成形砥粒(セラミック)
周長(mm)
1525
工程
乾式・湿式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。