3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
キュービトロンII クロスベルト 947A
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
60053528
品番
947A 80 75X3350 FL
参考基準価格(税別)
¥179,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
<軽いタッチでサクサク削る>
3M独自のセラミック砥粒を使用。基材の適度な柔軟性により、目消し、キズ取りの中間仕上げにも適合。
用途
スラック研磨に最適。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
幅(mm)
75
色
赤茶
基材
X wt. コットン/ポリエステル混紡布
グレード
80+
砥粒
精密成形砥粒(セラミック)
周長(mm)
3350
工程
乾式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。