3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
キュービトロンII クロスベルト 967F
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
60053668
品番
967F 80 50X3350 FL
参考基準価格(税別)
¥119,850
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
<チタン合金・高ニッケル鋼も快削>
3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。快削剤を重点配合し、発熱を抑制。
用途
特殊鋼や難削材の重研削用。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
幅(mm)
50
色
赤茶
基材
YF wt. ポリエステル布
グレード
80+
砥粒
精密成形砥粒(セラミック)
周長(mm)
3350
工程
乾式・湿式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。