キュービトロンII クロスベルト 981F

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 60053738 品番 981F 60 25X3350 FL
参考基準価格(税別)¥52,650 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

<アルミに適したスムーズな研磨特性>
3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。食いつきが良く、目詰まり防止剤を予め配合。

用途柔らかい金属や軽金属の研磨に最適。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 幅(mm)25 赤茶 基材YF wt. ポリエステル布 グレード60+ 砥粒精密成形砥粒(セラミック) 周長(mm)3350 工程乾式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする