3M(スリーエム)
キュービトロンII クロスベルト 984F
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(200本)
幅(mm)
25
50
100
75
25
20
30
10
12
周長(mm)
3350
3350
2100
1525
915
520
540
330
グレード
60+
50+
80+
60+
36+
120+
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
60053991
品番
984F 60 25X3350 FL
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
<重研削に適した高い研磨力>
3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
用途
エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
幅(mm)
25
色
赤茶
基材
YF wt. ポリエステル布
グレード
60+
砥粒
精密成形砥粒(セラミック)
周長(mm)
3350
工程
乾式・湿式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。