3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ベルト研磨
3M(スリーエム)の 卓上用
クロスベルト 957F
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
幅(mm)
100
注文コード
60054115
品番
957F 60 100X2100FL
参考基準価格(税別)
¥168,550
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します
耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです
低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途
普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
幅(mm)
100
色
赤茶
基材
YF wt. ポリエステル布
グレード
60
砥粒
セラミック砥粒
周長(mm)
2100
工程
乾式・湿式