HS1P形 セーフティプラグユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60054136 品番HS1P-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1 ケーブル長(m)1 定格絶縁電圧(V)250 取付ねじM5×4本 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45〜85(結露不可) 接触抵抗(mΩ)300以下 使用環境温度(℃)-20〜50(氷結不可) ケーブルVCTF1.25mm2(3芯) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40〜80(氷結不可) 耐振動(誤動作)10〜55Hz、片振幅:0.5mm 機械的耐久性3万回以上 許容操作頻度900回/時 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)耐久:1000 定格通電電流(A)10 回転強度ロック時のプラグ:5N・m シース外径(Φmm)7.8 耐電圧(V)2000/1000V・1分間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60054136
2015-12-26
用途:
侵入防止チェイン
中野味噌醤油店 様

外輪に抜け止めが有るので不意に抜けることがない、チェインの開閉検知に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする