HS5D-02RNP HS5D形 安全スイッチ IDEC(和泉電気) 60054303

HS5D形 安全スイッチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接点構成2NC材質樹脂製(ヘッド部)注文コード60054303品番HS5D-02RNP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保

材質樹脂製(ヘッド部)赤(操作ヘッド色)質量(g)80保護構造IP67(IEC60529)接点構成2NC絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)コンジット口サイズPG13.5耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60054364
2022-05-20
用途: 安全対策に使う

値段は安くていいんだけど、端子台の作りがいまいちで結線しづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする