曜日別特売
HS7A-DMC5905 HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気) 60055161

HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
接点構成1NC+1NO
表示灯の有り無し
ケーブル長(m)5
内容量1個注文コード60055161品番HS7A-DMC5905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)適合安全リレーモジュール:HR1S DMB/DME形材質(本体)PBT質量(g)-保護構造IP67(IEC60529)適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)接点構成1NC+1NOケーブル長(m)5表示灯の有り無し定格使用電流100mA相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)感電保護クラスClass II(IEC60536)汚染度(使用環境)3色(本体)繰返し精度(%)10以下電圧降下(V)l=10mA:0.1、l=100mA:1定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする