※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カントー
カントーの 運搬機器
カントーの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60056915
品番
50-20
参考基準価格(税別)
¥798,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-6711
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
1910
車輪径(Φmm)
【前輪】90(ウレタン)【後輪】200(ゴム)
全高(mm)
1545
均等荷重(kg)
500
バッテリー
130F51(12V)
フォーク最低高さ(mm)
90
フォーク最高高さ(mm)
2000
フォークスライド外幅(mm)
220〜680
上昇時間(秒)
【全負荷時】21、【無負荷時】14
荷重中心距離(mm)
400
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
100×800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000