プロテクトガード 香りが残らないタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード60057911 品番4901301404152
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

〔衣類・布製品・空間用消臭剤〕
お仕事前の衣類や布製品にスプレーするだけで抗ウイルス(*★)が24時間続く(衣類に付着したウイルスを減少させる)。
衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。
衣類の99%除菌(*)・99%ウイルス除去(*★)も。
*すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。布上での効果。
★エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
汗・皮脂臭の予防効果も。
布製品の防カビ(※)効果も。※すべてのカビを防ぐわけではありません。
花粉・砂ボコリ・ハウスダストの付着防止も(静電気防止成分配合)。
アルコール配合
香りが残らないタイプ(ほのかなハーバルミント系の香り)

用途
衣類・布製品や空間に漂うニオイ( 汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。
布製品の除菌*・ウイルス除去*★も。
*すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。布上での効果。
★エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
汗・皮脂臭の予防効果も。
花粉・砂ボコリ、ハウスダストなどの微粒子の付着防止に(静電気防止成分配合)。
布製品の防カビ効果も(すべてのカビを防ぐわけではありません)。
小さなお子さまやペットのいる場所にも。
赤ちゃん用品・おねしょのニオイにも。
必ずリセッシュ除菌EX業務用 専用つめかえ容器につめかえてください
<使い方>
【布製品】対象物から20〜30 cm離し、全体が軽く湿る程度にスプレーする。スプレー後はよく乾かす。
汚れのあるものは、汚れが原因で輪ジミになることがある。
1ヶ所に集中してスプレーしない。1度にスプレーしすぎない。シミやベタつきの原因になることがある。
【空間】6畳の部屋に4〜5回を目安に、壁や天井から50 cm以上離してスプレーする。
<使えないもの>
革、毛皮、人工皮革、和装品
絹・レーヨンなど水に弱いせんい、ビーズ、刺しゅう部分、色落ち・シミの心配のあるもの、水洗い不可の表示があるもの、防水加工してあるものは、あらかじめ目立たない所で試す。
成分非イオン界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、帯電防止剤、香料、エタノール シリーズリセッシュ 危険物の類別非危険物
注意
※〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※吸入したり目に入らないように注意する。
※狭い空間で使用する時は、換気して使用する。
※人に向けてスプレーしない。
※顔や肌、髪の毛、ペットなどの生き物に直接スプレーしない。
※衣類に使用する場合は脱いでから使用する。
※フローリング、ビニール床、電気製品、白木や桐の家具、精密機器、照明器具などにかからないように注意する。ついた場合はすぐに拭き取る。すべり易くなったり、シミの原因になる。
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電気製品の上や、自動車内の日光の当たる場所、エアコンの吹き出し口など)での保管は避ける。
※必ずフタをして保管する。
※他の洗剤などと混ぜない。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
※〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。異常が残る場合は眼科医に相談する。
※飲み込んだ時は吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。
※気分が悪くなった時は使用を中止する。
※皮フについた時は、水で洗い流す。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする