ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの 座椅子
法事チェア スタッキング可
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60058218
品番
SH-01-BC-1030F--BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
格調高いおもむきのお座敷シリーズ。料理店や法事など幅広くご利用いただけます。
スタッキング可能です。
用途
法事・集会・会議・飲食店等の座椅子、チェア、椅子、イス、いすとして。
色
ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×57×75 / 【SH】38
素材
天然木(ラバーウッド) ラッカー塗装 コットン ポリエステル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※スタッキング可 撥水加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,727
/
税込
¥
3,000
北海道地方
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません