チェア スタッキング可

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 注文コード60058401 品番SH-01-BC-235--GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

格調高いおもむきのお座敷シリーズ。料理店や法事など幅広くご利用いただけます。

用途法事・集会・会議等の座椅子、チェア、椅子、イス、いすとして。 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×56×70 / 【SH】36 素材天然木(ラバーウッド) ウレタン塗装 ポリエステル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※スタッキング可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,727 / 税込 ¥3,000
北海道地方数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする